Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C - NKFPX2ELLLSM020

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • longueur - 20 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983927012

Réf. Sonepar

00156392701

Réf. Fournisseur

NKFPX2ELLLSM020

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

longueur:

20 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK 2-fiber OM3 1.6mm LSZH Jacket Patch C

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OM3, duplex LC vers duplex LC, certifié à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) avec gaine de 1,6 mm, 20 mètres.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit