Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFPX2ERLLSM025

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM3 1.6mm Riser Jacket Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056024199

Réf. Sonepar

00156602419

Réf. Fournisseur

NKFPX2ERLLSM025

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

NK 2-fiber OM3 1.6mm Riser Jacket Patch

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit