Panduit - NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch C - NKFPX23LSSSM004

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • longueur - 4 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983926077

Réf. Sonepar

00156392607

Réf. Fournisseur

NKFPX23LSSSM004

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

longueur:

4 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch C

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit