Non retournable

Panduit - NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch C - NKFPX23LSSSM005

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • longueur - 5 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - multimode 50/125

  • nombre de fibres - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983928156

Réf. Sonepar

00156392815

Réf. Fournisseur

NKFPX23LSSSM005

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

longueur:

5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

NK 2-fiber OM3 3.0mm LSZH Jacket Patch C

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OM3, duplex SC vers duplex SC, certifié à faible émission de fumée et sans halogène (LSZH) avec gaine de 3,0 mm.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit