Panduit - NK 2-fiber OM3 3.0mm Riser Jacket Patch - NKFPX23RSSSM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
longueur - 2 m
type de câble - duplex
type de fibre - multimode 50/125
nombre de fibres - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983925919
Réf. Sonepar
00156392591
Réf. Fournisseur
NKFPX23RSSSM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


