Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFP92ERLSSM005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
longueur - 5 m
type de câble - duplex
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983924097
Réf. Sonepar
00156392409
Réf. Fournisseur
NKFP92ERLSSM005
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OS2, LC vers SC, homologué OFNR (ascendant) avec câble gainé de 1,6 mm.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


