Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFP92ERLLSM015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
longueur - 15 m
type de câble - duplex
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983927340
Réf. Sonepar
00156392734
Réf. Fournisseur
NKFP92ERLLSM015
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
longueur:
15 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cordon de raccordement Netkey de 2 fibres OS2, LC duplex vers LC duplex, homologué OFNR (ascendant) avec gaine de 1,6 mm, 15 m.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


