Non retournable

Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFP92ERLLSM006

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • longueur - 6 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056024670

Réf. Sonepar

00156602467

Réf. Fournisseur

NKFP92ERLLSM006

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

longueur:

6 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit