Panduit - NK 2-fiber OS2 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFP92ERLLSM025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
longueur - 25 m
type de câble - duplex
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056024755
Réf. Sonepar
00156602475
Réf. Fournisseur
NKFP92ERLLSM025
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
longueur:
25 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
1.6 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


