Non retournable

Panduit - NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch C - NKFP923LSSSM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 2 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983926619

Réf. Sonepar

00156392661

Réf. Fournisseur

NKFP923LSSSM002

Marque

Panduit

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

2 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

3 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch C

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement 2 fibres NetKey™ est un cordon OS2 avec connecteurs duplex SC. Il est certifié comme étant à faible émission de fumée sans halogène (LSZH), possède une gaine de 3 mm et mesure 2 mètres de long.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit