Panduit - NK 2-fiber OS2 3.0mm Riser Jacket Patch - NKFP923RSSSM020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
longueur - 20 m
type de câble - duplex
type de fibre - monomode
nombre de fibres - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983929177
Réf. Sonepar
00156392917
Réf. Fournisseur
NKFP923RSSSM020
Marque
Panduit
catégorie:
OS2
longueur:
20 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
jaune
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
3 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


