Non retournable

Panduit - NK 2-port, single gang, sloped, shuttere - NKUKS2SAW

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

  • composition - plaque centrale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983779178

Réf. Sonepar

00156377917

Réf. Fournisseur

NKUKS2SAW

Marque

Panduit

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

27.1 mm

NK 2-port, single gang, sloped, shuttere

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale 86 mm × 86 mm NetKey™ peut accueillir deux modules keystone. La plaque frontale inclut un cadre et un insert incliné et obturé de demi-taille pour améliorer le rayon de courbure et protéger les modules de la poussière et des débris. La plaque frontale inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit