Panduit - NK 2-Port Surface Mount Box, Arctic Whit - NK2BXAW-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983767618
Réf. Sonepar
00156376761
Réf. Fournisseur
NK2BXAW-A
Marque
Panduit
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
largeur d'appareil:
49.5 mm
hauteur d'appareil:
28.6 mm
profondeur d'appareil:
90.8 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de fixation en saillie NetKey™ est homologué plénum et peut accueillir deux modules keystone. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


