Panduit - NK 2-Port Surface Mount Box, Off White - NK2BXIW-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - autre
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983640478
Réf. Sonepar
00156364047
Réf. Fournisseur
NK2BXIW-A
Marque
Panduit
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
pays de fabrication:
COSTA RICA
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
49.53 mm
hauteur d'appareil:
28.6 mm
profondeur d'appareil:
92.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de fixation en saillie NetKey™ est homologué plénum et peut accueillir deux modules keystone. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc international.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


