Panduit - NK 4-port, double gang, sloped, shuttere - NKUKS4SAW-2G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983779185
Réf. Sonepar
00156377918
Réf. Fournisseur
NKUKS4SAW-2G
Marque
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
pays de fabrication:
CHINE
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
146.05 mm
hauteur d'appareil:
86.1 mm
profondeur d'appareil:
27.43 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale 86 mm × 146 mm NetKey™ peut accueillir quatre modules keystone. La plaque frontale est inclinée et obturée, inclut une poche à étiquettes et des fentes avec icônes pour une identification facile et est de coloris blanc arctique.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


