Panduit - NK 4-port, modular furniture faceplate - NK4MFWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983861125

Réf. Sonepar

00156386112

Réf. Fournisseur

NK4MFWH

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

73.66 mm

hauteur d'appareil:

43.18 mm

profondeur d'appareil:

23.35 mm

NK 4-port, modular furniture faceplate

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale de mobilier modulaire NetKey™ peut accueillir quatre modules keystone. La plaque frontale se monte sur une ouverture du mobilier de bureau standard. La plaque frontale peut être identifiée à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit