Non retournable

Panduit - NK 4-port, screw mount module frame - NK4RMFWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 4-port, screw mount module frame

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983909254

Réf. Sonepar

00156390925

Réf. Fournisseur

NK4RMFWH

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

36.06 mm

hauteur d'appareil:

103.12 mm

profondeur d'appareil:

11.43 mm

NK 4-port, screw mount module frame

Les Atouts de l'article:

L’adaptateur rectangulaire NetKey se fixe à l’arrière des plaques frontales GFCI standards et peut accueillir quatre modules Keystone, blanc

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit