Panduit - NK 4-port, single gang, stainless steel, - NKF4S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
composition - mécanisme seul
bague de support - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983666812
Réf. Sonepar
00156366681
Réf. Fournisseur
NKF4S
Marque
Panduit
mode de pose:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
pays de fabrication:
CHINE
domino:
Non
largeur d'appareil:
70.1 mm
hauteur d'appareil:
114.55 mm
profondeur d'appareil:
11.43 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale NetKey™ en acier inoxydable à branchement simple peut accueillir quatre modules keystone et est fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


