Non retournable

Panduit - NK 6-Port Surface Mount Box, Electric Iv - NK6BXEI-AY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 6-Port Surface Mount Box, Electric Iv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - autre

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 6

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983176229

Réf. Sonepar

00156317622

Réf. Fournisseur

NK6BXEI-AY

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

6

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

6

serre cable:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

119.4 mm

hauteur d'appareil:

32 mm

profondeur d'appareil:

169.2 mm

NK 6-Port Surface Mount Box, Electric Iv

Les Atouts de l'article:

La boîte NetKey™ de fixation en saillie peut accueillir six modules keystone. Comprend un module vide incorporé amovible. Fourni avec des vis de fixation, un support adhésif et un collier de serrage. Ivoire électrique.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit