Non retournable

Panduit - NK Cat 5e leadframe jack module - Black - NK5E88MBLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Cat 5e leadframe jack module - Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983054978

Réf. Sonepar

00156305497

Réf. Fournisseur

NK5E88MBLY

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...24

pays de fabrication:

CHINE

NK Cat 5e leadframe jack module - Black

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone à cadre de montage UTP RJ45 catégorie 5e NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 22-24 AWG 4 paires. Chaque module est testé à 100 % en usine pour en assurer la continuité. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les modules jacks sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Coloris du module jack : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit