Panduit - NK Cat 6 punchdown jack module - Arctic - NK688MAW

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983578665

Réf. Sonepar

00156357866

Réf. Fournisseur

NK688MAW

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

plage AWG:

22...26

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

NK Cat 6 punchdown jack module - Arctic

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit