Non retournable

Panduit - NK Cat 6 punchdown jack module - Black - NK688MBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983574704

Réf. Sonepar

00156357470

Réf. Fournisseur

NK688MBL

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

NK Cat 6 punchdown jack module - Black

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone à enfichage UTP RJ45 Cat 6 NetKey™ permet de raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque module testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Modules jack avec numéro de série individuel et compatibles avec les interfaces keystone (plaques frontales NetKey™, panneaux de brassage modulaires et boîtes pour embase en surface). Coloris du module : noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit