Panduit - NK Copper Patch Cord, Category 5e, Off W - NK5EPC7Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Copper Patch Cord, Category 5e, Off W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2.1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983055326

Réf. Sonepar

00156305532

Réf. Fournisseur

NK5EPC7Y

Marque

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

longueur:

2.1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

sans

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Off W

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement en cuivre Netkey, catégorie 5e, 7 pi, câble UTP blanc cassé.