Panduit - NK Copper Patch Cord, Category 5e, Off W - NK5EPC10MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Copper Patch Cord, Category 5e, Off W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • type de câble - U/UTP

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983317059

Réf. Sonepar

00156331705

Réf. Fournisseur

NK5EPC10MY

Marque

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

U/UTP

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

sans

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Off W

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement en cuivre pour Netkey, catégorie 5e, 10 mètres, câble UTP blanc cassé.