Panduit - NK Copper Patch Cord, Category 6, Black - NK6PC10MBLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Copper Patch Cord, Category 6, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983318575

Réf. Sonepar

00156331857

Réf. Fournisseur

NK6PC10MBLY

Marque

Panduit

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

construction de câbles:

4x2

brochage:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 6, Black