Panduit - NK eDrawer with 6 Duplex SC Adapters , B - NKFD1W6BUDSCZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de fibres - 12
type de coupleur - jonction de connecteur
matériau - métal
verrouillable - Non
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983286515
Réf. Sonepar
00156328651
Réf. Fournisseur
NKFD1W6BUDSCZ
Marque
Panduit
adapté au nombre de fibres:
12
type de coupleur:
jonction de connecteur
matériau:
métal
verrouillable:
Non
indice de protection (IP):
autre
chambres séparées:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


