Panduit - NK LC Duplex Adapter Module, AQ, Zircorn - NKDLCMZAQ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - turquoise (cyan)

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • matériau du manchon - céramique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056166332

Réf. Sonepar

00156616633

Réf. Fournisseur

NKDLCMZAQ

Marque

Panduit

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

turquoise (cyan)

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

NK LC Duplex Adapter Module, AQ, Zircorn

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit