Non retournable

Panduit - NK Modular Patch Panel, Angled, 24 Port, - NKPPA24FMY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983056040

Réf. Sonepar

00156305604

Réf. Fournisseur

NKPPA24FMY

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

118.7 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

NK Modular Patch Panel, Angled, 24 Port,

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire coudé pour montage affleurant NetKey™ peut accueillir jusqu'à 24 modules keystone pour des applications non blindées dans 1 U et se monte sur des racks et armoires de 482,6 mm et 584,2 mm. Le panneau se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit