Non retournable

Panduit - NK Modular Patch Panel, Flat, 12 Port, W - NKFP12W

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Modular Patch Panel, Flat, 12 Port, W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 12

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983861149

Réf. Sonepar

00156386114

Réf. Fournisseur

NKFP12W

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

12

catégorie:

autre

blindé:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

12

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 254 mm (10 pouces)

hauteur:

254 mm

largeur:

51.81 mm

profondeur:

48.51 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

NK Modular Patch Panel, Flat, 12 Port, W

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale NetKey® peut recevoir jusqu'à 12 modules keystone pour applications non blindées et se monte verticalement sur des supports 89D. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit