Non retournable

Panduit - NK Modular Patch Panel, Flat, 24 Port, 1 - NKFP24Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983055937

Réf. Sonepar

00156305593

Réf. Fournisseur

NKFP24Y

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

25.7 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

NK Modular Patch Panel, Flat, 24 Port, 1

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale peut recevoir jusqu'à 24 modules keystone pour applications non blindées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit