Panduit - NK Punchdown Base - NKSPB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme seul
bague de support - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983987030
Réf. Sonepar
00156398703
Réf. Fournisseur
NKSPB
Marque
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
largeur d'appareil:
55.4 mm
hauteur d'appareil:
55.4 mm
profondeur d'appareil:
18.5 mm
Les Atouts de l'article:
La base à enfichage NetKey® permet la terminaison des modules jack à enfichage et est en plastique de coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


