Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 1 - NK6PPG12WY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de jacks/coupleurs - 12
catégorie - 6
blindé - Non
couleur - noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983055791
Réf. Sonepar
00156305579
Réf. Fournisseur
NK6PPG12WY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
12
catégorie:
6
blindé:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
12
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 254 mm (10 pouces)
hauteur:
254 mm
largeur:
53.1 mm
profondeur:
25.4 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage keystone à enfichage plat NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 100 ohms, 22-26 AWG et 4 paires. Ces panneaux de brassage Cat 6 se montent sur un support 89D et incluent 12 ports. L'interface RJ45 permet une connexion plug and play rapide aux cordons de raccordement RJ45. Ce panneau de brassage à enfichage est composé d'acier et disponible en noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


