Non retournable

Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 4 - NK6PPG48Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983055814

Réf. Sonepar

00156305581

Réf. Fournisseur

NK6PPG48Y

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

6

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

110

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

29.6 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

NK Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 4

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage keystone à enfichage plat NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 100 ohms, 22-26 AWG et 4 paires. Ces panneaux de brassage catégorie 6 se montent sur des racks de 48 cm et 58 cm, et incluent 48 ports. L'interface RJ45 permet une connexion plug and play rapide aux cordons de raccordement RJ45. Ce panneau de brassage à enfichage comporte 2 U, est composé d'acier et disponible en noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit