Non retournable

Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Angled - NKA6XPPG48Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983070541

Réf. Sonepar

00156307054

Réf. Fournisseur

NKA6XPPG48Y

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

110

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

120.6 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

NK Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Angled

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage à enfichage coudé UTP catégorie 6A NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Ces panneaux Cat 6A se montent sur des racks de 48 cm et 58 cm, et incluent 48 ports. Chaque module est intégralement testé en usine afin de surpasser les exigences de performances standard du secteur, et dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité. La conception coudée facilite l'obtention d'un bon rayon de courbure et réduit au minimum le besoin d'un guide-câble horizontal. Le panneau de brassage à enfichage est plat, mesure 2 U, est en acier et est noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit