Non retournable

Panduit - No-Tool Circuit Breaker Lockout Device, - PSL-CBNT-V

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 52.1 mm

  • pays de fabrication - COSTA RICA

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983628537

Réf. Sonepar

00156362853

Réf. Fournisseur

PSL-CBNT-V

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

dispositif de verrouillage

matériau:

plastique

longueur totale:

52.1 mm

pays de fabrication:

COSTA RICA

No-Tool Circuit Breaker Lockout Device,

Les Atouts de l'article:

Le dispositif de verrouillage pour disjoncteur sans outil PSL-CBNT-V permet de verrouiller rapidement les disjoncteurs (comme les disjoncteurs 120/277 V). Le disjoncteur individuel peut être verrouillé en position d'arrêt rapidement, facilement et sans aucun outil. Idéal pour les applications industrielles et les conditions difficiles, résistance à la corrosion. Polyamide. 0,75" x 2,05" (19 mm x 52 mm) Coloris rouge. 5 unités par package.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit