Panduit - Non-Conductive Plastic lockout hasp with - PSL-NC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - dispositif de verrouillage
matériau - plastique
longueur totale - 195.6 mm
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983392629
Réf. Sonepar
00156339262
Réf. Fournisseur
PSL-NC3
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
dispositif de verrouillage
matériau:
plastique
longueur totale:
195.6 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Non-Conductive Plastic lockout hasp with
Les Atouts de l'article:
Moraillon de verrouillage non conducteur avec anse de 3,00" (76,2 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Moraillon de verrouillage non conducteur avec anse de 3,00" (76,2 mm).
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
NoticePDF
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


