Panduit - ODF Front Door, 300mm wide, 45RU tall, S - FDUFD3045SLBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ODF Front Door, 300mm wide, 45RU tall, S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

  • indice de protection (IP) - IP10

  • finition de la barre profilée - sans

  • type d'aération - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056831674

Réf. Sonepar

00156683167

Réf. Fournisseur

FDUFD3045SLBL

Marque

Panduit

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP10

finition de la barre profilée:

sans

type d'aération:

sans

niveau de montage:

frontal

verrouillage de la porte avant:

à un point

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre pivotant

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

MEXIQUE

ODF Front Door, 300mm wide, 45RU tall, S

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit