Panduit - ODF/OSF Spool Slack Manager Kit - Breako - FDFSPLKITBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 50.8 mm
hauteur - 50.8 mm
profondeur - 66.9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833890
Réf. Sonepar
00156683389
Réf. Fournisseur
FDFSPLKITBL
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
50.8 mm
hauteur:
50.8 mm
profondeur:
66.9 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
pays de fabrication:
ROUMANIE
ODF/OSF Spool Slack Manager Kit - Breako
Les Atouts de l'article:
Cadre de distribution optique FlexCore, kit d'entrée et de sortie avec support
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
Cadre de distribution optique FlexCore, kit d'entrée et de sortie avec support
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


