Panduit - OM1 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No - F61BN3NNNSNM003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM1
longueur - 3 m
type de câble - simplex
douille de protection contre le ployage - injecté
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983979769
Réf. Sonepar
00156397976
Réf. Fournisseur
F61BN3NNNSNM003
Marque
Panduit
catégorie:
OM1
longueur:
3 m
type de câble:
simplex
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
CHINE
OM1 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


