Non retournable

Panduit - OM1 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No - F61BN3NNNSNM002

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM1 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM1

  • longueur - 2 m

  • type de câble - simplex

  • douille de protection contre le ployage - injecté

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983979776

Réf. Sonepar

00156397977

Réf. Fournisseur

F61BN3NNNSNM002

Marque

Panduit

catégorie:

OM1

longueur:

2 m

type de câble:

simplex

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

CHINE

OM1 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit