Non retournable

Panduit - OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser - F62ERLNSNSNM007

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM1

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

  • longueur - 7 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983730537

Réf. Sonepar

00156373053

Réf. Fournisseur

F62ERLNSNSNM007

Marque

Panduit

catégorie:

OM1

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

longueur:

7 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

2

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit