Panduit - OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P - F62ELLNLNSNM015

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM1

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 15 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983785513

Réf. Sonepar

00156378551

Réf. Fournisseur

F62ELLNLNSNM015

Marque

Panduit

catégorie:

OM1

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

15 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

douille de protection contre le ployage:

sans

OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P

Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit