Panduit - OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std P - F62ELLNLNSNM006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM1
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 6 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983785605
Réf. Sonepar
00156378560
Réf. Fournisseur
F62ELLNLNSNM006
Marque
Panduit
catégorie:
OM1
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
6 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
douille de protection contre le ployage:
sans

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


