Panduit - OM1 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std P - F62ELLNSNSNM027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM1
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - SC duplex
longueur - 27 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983737178
Réf. Sonepar
00156373717
Réf. Fournisseur
F62ELLNSNSNM027
Marque
Panduit
catégorie:
OM1
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
longueur:
27 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
nombre de fibres:
2
douille de protection contre le ployage:
sans


