En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Panduit - OM1 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std P - F62ERLNLNSNM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM1 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM1

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex

  • longueur - 1 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983790968

Réf. Sonepar

00156379096

Réf. Fournisseur

F62ERLNLNSNM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM1

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

longueur:

1 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

multimode 62,5/125

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

sans

OM1 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std P

Les Atouts de l'article:

Câble gainé à 2 fibres OM1, LC duplex vers LC duplex, homologué OFNR (ascendant), 16 mm, PI Std 1 m.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit