Panduit - OM1 2f 1.6mm PC OFNR LC Dup/LC Dup Std P - F62ERLNLNSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM1
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2 - LC-Duplex
longueur - 2 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983790975
Réf. Sonepar
00156379097
Réf. Fournisseur
F62ERLNLNSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM1
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
longueur:
2 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
multimode 62,5/125
douille de protection contre le ployage:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble gainé à 2 fibres OM1, LC duplex vers LC duplex, homologué OFNR (ascendant), 16 mm, PI Std 2m.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


