Panduit - OM3 1 Fiber 900um Buffered Patchcord No - FX1BN1NNNSNM002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OM3
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 2 m
type de câble - Breakout
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983923380
Réf. Sonepar
00156392338
Réf. Fournisseur
FX1BN1NNNSNM002
Marque
Panduit
catégorie:
OM3
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
2 m
type de câble:
Breakout
type de fibre:
multimode 50/125
nombre de fibres:
1
couleur de gaine:
turquoise (cyan)
connexion version APC 1:
Non
diamètre extérieur gaine fibre simple:
0.9 mm
connexion version APC 2:
Non
douille de protection contre le ployage:
injecté
pays de fabrication:
MEXIQUE
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement simplex est un cordon pour fibre avec tampon OM3 de 900 µm sans gaine. Il présente un connecteur LC vers pigtail, dispose d'une perte d'insertion standard et mesure 2 mètres de long.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


