Non retournable

Panduit - OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No - FXTBN3NNNSZM001

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • type de connecteur raccordement 1 - SC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • type de câble - simplex

  • type de fibre - multimode 50/125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056287167

Réf. Sonepar

00156628716

Réf. Fournisseur

FXTBN3NNNSZM001

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

type de connecteur raccordement 1:

SC

type de connecteur raccordement 2:

autre

type de câble:

simplex

type de fibre:

multimode 50/125

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

douille de protection contre le ployage:

injecté

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit