Non retournable

Panduit - OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No - FXTBN1NNNSZM003

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM4

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 0.9 m

  • type de câble - Breakout

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056854758

Réf. Sonepar

00156685475

Réf. Fournisseur

FXTBN1NNNSZM003

Marque

Panduit

catégorie:

OM4

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

0.9 m

type de câble:

Breakout

type de fibre:

multimode 50/125

nombre de fibres:

1

couleur de gaine:

autre

connexion version APC 1:

Non

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

OM3 1-Fiber 900um Buffered Patchcord No

Les Atouts de l'article:

Cordon de brassage 1 fibre OM3 900 µm avec tampon sans gaine LC vers Pigtai, perte d'insertion standard, lot de 12 unités avec coloris conformes EIA/TIA 568, 3 m

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit