Non retournable

Panduit - OM3 12-Fiber Harness, Plenum, PanMPO Mal - FXTRP8NUJSNF010

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - OM3 12-Fiber Harness, Plenum, PanMPO Mal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OM3

  • connecteur raccordement 1 - MPO-M

  • connecteur raccordement 2 - autre

  • nombre de fibres - 12

  • longueur - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983748877

Réf. Sonepar

00156374887

Réf. Fournisseur

FXTRP8NUJSNF010

Marque

Panduit

catégorie:

OM3

connecteur raccordement 1:

MPO-M

connecteur raccordement 2:

autre

nombre de fibres:

12

longueur:

3 m

nombre de connecteurs raccordement 1:

1

nombre de connecteurs raccordement 2:

1

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

type de câble connecteur raccordement 2:

câble bandelette (fibre optique)

avec protection contre les rongeurs:

Non

croisé:

Non

pays de fabrication:

COSTA RICA

OM3 12-Fiber Harness, Plenum, PanMPO Mal

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit